- カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル) 千代田鋼鉄工業 75270153

- カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル) 千代田鋼鉄工業 75270153
- カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル) 千代田鋼鉄工業 75270153
- カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル) 千代田鋼鉄工業 75270153
- カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル) 千代田鋼鉄工業 75270153

カラーガルバリウム鋼板 つやけし(0.35mm×914mm×10mコイル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ダークグレー(GJE13)
内容量1本(10m)注文コード75270153品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

カラーガルバリウム鋼板 つや消し 10m巻きコイルになります。
カラーは全8種、特殊樹脂ビーズ/特殊骨材入りポリエステル樹脂塗装鋼板の「ストロングカラーV3」になります。
塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。
上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。
工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。

ダークグレー(GJE13)板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする