手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。