曜日別特売
EK870AE-13 シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270379

EK870AE-13 シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270379
EK870AE-13 シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270379
EK870AE-13 シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270379
EK870AE-13 シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270379
EK870AE-13 シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270379

シングル混合栓(センサー式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード75270379品番EK870AE-13
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。

用途
キッチンの水栓として。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所キッチン取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)167シルバー消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150検知時間(秒)(間隔)0.5以内最高使用温度(℃)給湯機:60以下呼び径(mm)13水栓タイプ混合栓呼び径給水部:G1/2
注意
※誤検知の原因になるため、下記条件で施工してください。
※【ステンレスシンクの場合】シンク面から吐水口部の距離が200mm以上650mm以内の位置に取付けてください。
※No.4仕上げ以上のステンレスシンクへ設置しないでください。(詳細は、ステンレス協会HP「ステンレスの主な表面仕上げ」ご確認)
※【うすい色のシンクの場合】シンク面から吐水口部の距離が200mm以上550mm以内の位置に取付けてください。
※【濃い色のシンクの場合】シンク面から吐水口部の距離が200mm以上500mm以内の位置に取付けてください。
※【黒色のシンクの場合】ご使用できません。
※【センサー検知窓の真下付近に鏡面に近い光沢の排水口などがある場合】シンク面から吐水口部の距離が300mm以上500mm以内の位置に取付けてください。
※センサーを鏡面のものに向けて使用しないでください。
※本製品は、コンセントを使用しています。シンク下にコンセントがあることが望ましいです。
※【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時にナット締付工具(SANEI品番:R353)が必要です。取付ナット対辺:13mm
※【取付範囲】カウンター穴径Φ35~39 厚さ5~25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする