曜日別特売
150639 金象印 ステン 片手三角ホー 柄付 浅香工業 75270447

150639 金象印 ステン 片手三角ホー 柄付 浅香工業 75270447
150639 金象印 ステン 片手三角ホー 柄付 浅香工業 75270447
150639 金象印 ステン 片手三角ホー 柄付 浅香工業 75270447
150639 金象印 ステン 片手三角ホー 柄付 浅香工業 75270447

金象印 ステン 片手三角ホー 柄付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75270447品番150639
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています

用途草削り作業に材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)380トラスコ品番780-7881質量(g)300刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする