INAX(LIXIL)
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
排水
栓:なし
栓:あり
栓:なし
水栓タイプ
混合栓
単水栓
混合栓
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75270449
品番
AM-300TCV1-AT
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区
一般地
給電方式
電源式
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
32±2~36±2
吐水口高さ(mm)
86
適合工具
専用:KG-23
吐水口長さ(mm)
固定108
吐水口
節水泡沫
排水
栓:なし
呼び径(mm)
13
水栓タイプ
混合栓
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます(排水栓付の場合)。