713-350 センサー水栓 713シリーズ カクダイ 75270519

センサー水栓 713シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード75270519品番713-350
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。

使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-64
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因になります。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取り付けてください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする