曜日別特売
T-300 自動水栓デルマン DELMAN(デルマン) 75270607

T-300 自動水栓デルマン DELMAN(デルマン) 75270607
T-300 自動水栓デルマン DELMAN(デルマン) 75270607
T-300 自動水栓デルマン DELMAN(デルマン) 75270607

自動水栓デルマン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード75270607品番T-300
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年!
台付き用、後付け専用モデル
水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き

用途
学校や公共施設など様々な施設に
グリーン購入法適合使用地区一般/寒冷地共用給電方式電池式電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)24~35呼び径G1/2水栓タイプ単水栓

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする