曜日別特売
151335 金象印 プラ熊手 大 浅香工業 75270632

151335 金象印 プラ熊手 大 浅香工業 75270632
151335 金象印 プラ熊手 大 浅香工業 75270632
151335 金象印 プラ熊手 大 浅香工業 75270632
151335 金象印 プラ熊手 大 浅香工業 75270632
151335 金象印 プラ熊手 大 浅香工業 75270632

金象印 プラ熊手 大

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード75270632品番151335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです

用途
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)全長(mm)1340トラスコ品番780-7937長さ(mm)(頭部)435質量(g)600爪数24本(頭部)先幅(mm)(頭部)350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270632
2019-10-17
用途: 植栽管理
ウエキ・ビルテクノ株式会社その他業種

2回購入しましたが直ぐ折れる、あまりにも酷い。
粗悪商品は撲滅すべきです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 75270632
2019-11-14
用途: 掃除用

個別送料はわかりませんでした。3000円以上の価値はないです。
サイトの使用を考えたい。

1が参考にしています
対象商品 : 75270632
2017-01-08
用途: 掃除

「キンゾウ」ブランドはしっかりした作りなので、長期使用が可能

1が参考にしています
対象商品 : 75270632
2017-08-30
用途: 植栽管理作業時
有限会社コーラルグリーン

料金のわりに質感はイマイチでした。
案の定、普通に使用してたのですが壊れてしまいました

1が参考にしています
対象商品 : 75270632
2016-10-01
用途: 庭の草刈り時

プラなので強度が気になります。微妙に折れそうで折れないので気を使いながら使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする