曜日別特売
152795 メタルリール用 ハンドルセット 浅香工業 75270772

メタルリール用 ハンドルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75270772品番152795
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
付属品巻き取り用ハンドル×1、ホースバンド×3、平ワッシャー×1、蝶ネジ×1、アタッチメント(内径18mmホース用)×2材質スチール/樹脂長さ(mm)34(アタッチメント)質量(g)160内径×外径(Φmm)7×18(平ワッシャー)外径(Φmm)18(アタッチメント)、5(蝶ネジ)ハンドル長さ(mm)120ハンドル幅(mm)85使用範囲外径(Φmm)16~25(ホースバンド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする