浅香工業
宝長久寛文作 二段目剪定鋸 替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75271052
品番
153340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。刃長240mmタイプ二段目立て構造のスチール製剪定鋸替刃。
用途
二段目剪定鋸240mm用替刃
刃長(mm)
240
材質
スチール
全長(mm)
295
質量(g)
70
注意
※替刃交換時プラスドライバー等の工具が必要です。