曜日別特売
156361 宝長久 縄切鎌 浅香工業 75271287

156361 宝長久 縄切鎌 浅香工業 75271287
156361 宝長久 縄切鎌 浅香工業 75271287
156361 宝長久 縄切鎌 浅香工業 75271287

宝長久 縄切鎌

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード75271287品番156361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
梱包開封作業。
刃長(mm)120刃渡り(mm)110柄長さ(mm)150全長(mm)350材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75271287
2019-03-11
用途: 梱包のPPバンド切り
製造業

今まで草刈り用の鋸鎌を使っていましたが、小さくなって使いやすくなりました。

対象商品 : 75271287
2019-01-20
用途: 芝の隅を切りそろえるのに使用しております
サービス業

鎌の刃のギザギザが細かいので使用しやすいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする