F571-003B PEオーバル手付きバスケット ミニ SG Wonder zone 75271309

PEオーバル手付きバスケット ミニ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード75271309品番F571-003B
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

ポリエチレン素材にワイヤーを組み込んだ、軽量かつ型崩れしにくいバスケットシリーズです。自然素材のような編み込み表情を再現しながら、水に強く、お手入れが簡単。フラワーアレンジ・グリーンディスプレイ・食品ギフト・行楽用バスケットなど、シーズンや用途を問わず幅広く活躍します。持ち手付きなので持ち運びにも便利です。

用途
ディスプレイ・装飾・フラワーアレンジ・収納に。
色
ブラウン
質量(g)
201
材質
PE・鉄製
サイズ
ミニ
幅(cm)
18
高さ(cm)
約11、約20.5(取っ手含む)
奥行き(cm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする