曜日別特売
F572-08K PEケンガイ 8号用バスケット SG Wonder zone 75271510

PEケンガイ 8号用バスケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75271510
品番
F572-08K
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

「自然素材のようで、水に強い。」「ナチュラルな表情、扱いやすさは樹脂。」「籐の風合いを、もっと気軽に。」天然の籐(ラタン)のような温かみのある風合いを再現した、ポリエチレン(ポリエチレン)製ポットシリーズです。ワイヤーフレームを内蔵することで、しっかりとした強度と美しいフォルムを両立しています。ポリエチレン樹脂素材のため水に強く、清潔に使えるのが特長。水やり時の劣化を気にせず使用でき、天然素材風でありながらメンテナンス性にも優れています。ナチュラル・ボタニカル・カフェ風の空間演出に最適で、観葉植物はもちろん、店舗ディスプレイや什器としてもおすすめです。

用途
鉢・ポット。インテリア・ディスプレイ・園芸・ガーデニングなどに。
材質
PE・鉄製
質量(g)
1050
直径(Φcm)
33.5
高さ(cm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする