181022 一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付) 浅香工業 75271935

 

181022 一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付) 浅香工業 75271935
181022 一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付) 浅香工業 75271935

一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1台注文コード75271935品番181022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。

用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
注意
※取り替え時にはプラスドライバー、19mmスパナ・24mmレンチが必要です
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75271935
2019-10-04
用途: 農作業 薪運搬 ゴミ出し etc
建設業・工事業

ホームセンターなどで販売されてる格安商品とは違い満足できる製品ですが、以前使用していたものと比べ一回り小さかったのが残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする