181039 一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付) 浅香工業 75271944

 

181039 一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付) 浅香工業 75271944
181039 一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付) 浅香工業 75271944

一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)

(2件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1台注文コード75271944品番181039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。

用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
注意
※取り替え時にはプラスドライバー、19mmスパナ・24mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75271944
2024-03-12
用途: 工場

パンクの心配も必要なくボディも頑丈で非常に使いやすい。

対象商品 : 75271944
2017-08-28
用途: 材料運搬
建設業・工事業

丈夫で使いやすいうえに、タイヤもパンクレスで良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
1が参考にしています
2023-02-22

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする