曜日別特売
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093

 

GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093
GA-3920 2WAYアメイジングストレッチジャケット コーコス信岡 75273093

2WAYアメイジングストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
アーミー
サイズS
内容量1着注文コード75273093品番GA-3920
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

アメイジングストレッチ(ヨコ伸長率25%以上)
背裏レタード柄(ストレッチ素材)
ウエスト周りを気にせずシルエットを選べるサイドべンツアジャスター
便利な両袖マルチポケット、肩アーマーパッド、深さのある両胸縦ポケット
両脇ドット釦付きポケット、カフスアジャスター、肘ダーツ仕様

用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出アーミー種別ストレッチジャケット機能ストレッチサイズS胸囲(cm)104肩幅(cm)42袖丈(cm)58着丈(cm)58その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ
注意
※ポリウレタンを含む商品は、年月の経過、温度や日光の影響により劣化するため伸縮性が低下し、若干の肘抜け、及び膝抜けが発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする