曜日別特売
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653

 

GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653
GA-3926 2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ コーコス信岡 75273653

2WAYアメイジングストレッチジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
腰廻り(cm)88(実寸)
適応ウエスト(cm)85
サイズLL
内容量1着注文コード75273653品番GA-3926
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
腰にピッタリフィットするビンテージ仕様、腰裏レタード柄(ストレッチ素材)
ウエストストレッチ、両脇コインポケット付き、長財布も入る後ろWポケット
膝ダブルニー仕様、動きやすい股下クライミングカット、工具用孫ポケット

用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出ブルー種別ジョガーカーゴパンツ機能ストレッチサイズLL腰廻り(cm)88(実寸)適応ウエスト(cm)85股下(cm)77
注意
※ポリウレタンを含む商品は、年月の経過、温度や日光の影響により劣化するため伸縮性が低下し、若干の肘抜け、及び膝抜けが発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする