曜日別特売
192039 宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業 75273965

192039 宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業 75273965
192039 宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業 75273965
192039 宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業 75273965
192039 宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業 75273965

宝長久寛文作 大久保鋏鋼付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード75273965品番192039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます

用途園芸・農作業に全長(mm)180刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的園芸、農作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする