曜日別特売
192091 宝長久 大久保鋏 浅香工業 75274017

192091 宝長久 大久保鋏 浅香工業 75274017
192091 宝長久 大久保鋏 浅香工業 75274017
192091 宝長久 大久保鋏 浅香工業 75274017

宝長久 大久保鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード75274017品番192091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。

用途園芸作業、農作業に全長(mm)180刃長(mm)60刃渡り(mm)60切断能力(mm)(生木)約8材質スチール質量(g)200使用目的園芸作業、農作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする