192600 FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R 浅香工業 75274114

192600 FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R 浅香工業 75274114
192600 FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R 浅香工業 75274114
192600 FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R 浅香工業 75274114

FG 芽切摘果用菜園鋏FG-S140R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1丁注文コード75274114品番192600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サビに強いハードクロームメッキ
ビニールコーティンググリップ

用途農作業や家庭菜園での摘果・芽切・収穫作業に全長(mm)195刃長(mm)51材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)スチール(ビニールコーティング)質量(g)150使用目的収穫作業、摘果、芽切、農作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする