曜日別特売
196598 象 全鋼 片手ねじり鎌 グリップ付 浅香工業 75274297

196598 象 全鋼 片手ねじり鎌 グリップ付 浅香工業 75274297
196598 象 全鋼 片手ねじり鎌 グリップ付 浅香工業 75274297
196598 象 全鋼 片手ねじり鎌 グリップ付 浅香工業 75274297
196598 象 全鋼 片手ねじり鎌 グリップ付 浅香工業 75274297

象 全鋼 片手ねじり鎌 グリップ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1丁注文コード75274297品番196598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
土や小石と一緒に草を削るのに便利です。

用途狭い場所での草削り、草取り作業。材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂全長(mm)345質量(g)190刃幅(mm)120柄長さ(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする