曜日別特売
03525 木製収納式折れ脚テーブル90cm幅 ファミリー・ライフ 75274554

03525 木製収納式折れ脚テーブル90cm幅 ファミリー・ライフ 75274554
03525 木製収納式折れ脚テーブル90cm幅 ファミリー・ライフ 75274554
03525 木製収納式折れ脚テーブル90cm幅 ファミリー・ライフ 75274554

木製収納式折れ脚テーブル90cm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75274554品番03525
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

和室・洋室どちらにも馴染む木目の美しい収納式折れ脚テーブル。
シンプルなデザインはお部屋を選びません。
天板と脚は丸みのあるデザインなので小さなお子様でも安心です。使わないときはさっと折りたため、コンパクトに収納できます。
お部屋に合わせて4サイズをご用意しました。
色/ブラウン
組立不要完成品

高さ(mm)330(収納時:90)奥行(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×60×33(収納時9)質量(kg)(約)9材質MDF転写プリント、ラッカー塗装幅(mm)900本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×330
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする