曜日別特売
HSG-1275SS サイド実験台 フレームタイプ・スポットシンク付き HSG アズワン 75275071

HSG-1275SS サイド実験台 フレームタイプ・スポットシンク付き HSG アズワン 75275071
HSG-1275SS サイド実験台 フレームタイプ・スポットシンク付き HSG アズワン 75275071
HSG-1275SS サイド実験台 フレームタイプ・スポットシンク付き HSG アズワン 75275071

サイド実験台 フレームタイプ・スポットシンク付き HSG

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送32日以内出荷とは
均等耐荷重(kg)100
質量(kg)83
内容量1台注文コード75275071品番HSG-1275SS
参考基準価格(税別)¥375,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

フレームタイプのサイド実験台です。スポットシンクが付いています。

仕様グースネック水栓×2コ付きその他【移動式ユニット】4Hタイプ×1台材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)寸法(mm)【スポットシンク】400×100質量(kg)83本体両面化粧パーティクルボード、スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き均等耐荷重(kg)100サイズ(mm)1200×750×800アズワン品番3-9998-12
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき23,700/税込26,070
北海道地方数量1につき24,200/税込26,620
沖縄地方数量1につき34,500/税込37,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする