1ポンド ナイロンハンマー 土牛 75276372

ナイロンハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)300注文コード75276372品番1ポンド
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)ナイロン主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)115質量(g)約470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする