1ポンド ウレタンハンマー 土牛 75276397

ウレタンハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個頭径(Φmm)32全長(mm)300注文コード75276397品番1ポンド
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)115全質量(g)約470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75276381
2016-08-18
用途: 機械メンテナンス
運輸・通信業

購入いてから気が付いたのですが、使用箇所は、ウレタン以外に側面の一部が平面になっており、簡易的な金づちとしても使うことができるようになっていました。
作りはしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする