小小 グラス柄サイディングハンマー 土牛 75276485

グラス柄サイディングハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75276485品番小小
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンマーの跡がつきにくく仕上がりバッチリ。傷がつきにくいです。

種類片口ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)122質量(g)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする