アズワン
サイド実験台 木製タイプ・ケコミあり SNAシリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
均等耐荷重(kg)
100
100
150
質量(kg)
87
76
92
104
72
87
98
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75276541
品番
SNA-1560
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
87
本体
両面化粧パーティクルボード
均等耐荷重(kg)
100
サイズ(mm)
1500×600×800
アズワン品番
4-5564-02
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
24,500
/
税込
¥
26,950
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1につき
¥
34,700
/
税込
¥
38,170
離島
数量1以上のご注文
お送りできません