曜日別特売
中 無 マグネット付角柄グラスパネ 土牛 75276582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット付角柄グラスパネ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード75276582品番中 無
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。

種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業種別すべり無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする