曜日別特売
1/4P 450mm グラス柄テストハンマー 土牛 75276966

グラス柄テストハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)450
内容量1個注文コード75276966品番1/4P 450mm
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。

用途
テストハンマー。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13全長(mm)450材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)92頭質量(g)130全質量(g)約250トラスコ品番786-3799
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75276975
2018-06-13
用途: モルタルの剥がれ、浮き等の確認
建設業・工事業

元請けの企業に、貸出して貰っていましたが、自身の持ち物として現場に出たかった。

対象商品 : 75276966
2017-08-05
用途: 機械の点検
有限会社 平林自工

柄が樹脂のため打音検査のときはじめが違和感があります。
柄が折れない、明るい色なので、見つけやすいなどの利点があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする