曜日別特売
Z-9201 冷感背抜き手袋 NBR ZIPLOA 75277216

Z-9201 冷感背抜き手袋 NBR ZIPLOA 75277216
Z-9201 冷感背抜き手袋 NBR ZIPLOA 75277216
Z-9201 冷感背抜き手袋 NBR ZIPLOA 75277216
Z-9201 冷感背抜き手袋 NBR ZIPLOA 75277216
Z-9201 冷感背抜き手袋 NBR ZIPLOA 75277216

冷感背抜き手袋 NBR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード75277216品番Z-9201
販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

接触冷感素材使用(冷たさを示す指標Q-max値は0.25以上)。●耐油性のあるニトリルゴムをコーティング。●背抜きなので通気性あり。

用途
DIY/アウトドア/農作業/ガーデニング/運送業/倉庫業/水産業/機械組み立て作業
サイズ
S
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
18.4
色
グレー
素材
樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエステル・HPPE・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする