曜日別特売
33129 セパレートソファーベッド イーズ クロシオ 75277408

本体

33129 セパレートソファーベッド イーズ クロシオ 75277408
33129 セパレートソファーベッド イーズ クロシオ 75277408
33129 セパレートソファーベッド イーズ クロシオ 75277408
33129 セパレートソファーベッド イーズ クロシオ 75277408
33129 セパレートソファーベッド イーズ クロシオ 75277408
33129 セパレートソファーベッド イーズ クロシオ 75277408
33129 セパレートソファーベッド イーズ クロシオ 75277408
33129 セパレートソファーベッド イーズ クロシオ 75277408
33129 セパレートソファーベッド イーズ クロシオ 75277408

セパレートソファーベッド イーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)アイボリー注文コード75277408品番33129
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

用途に合わせてスタイルを変えられる分割タイプ。
ソファーとベッドの2通りの使い方ができます。
背もたれを起こしたり、倒したりが簡単。
脚はハイタイプとロータイプの2種類から選べます。
座面が大きくゆったりくつろげます。
沈み込みが少なくしっかりした座り心地。
ソファーと同じ生地のクッション2個付。
季節を問わず使用できるファブリック素材。

仕様組立式材質【ソファーベッド】構造部材=スチール、脚部=スチール・PP、張り材=ポリエステル、中材/背もたれ=木枠・ウレタンフォーム、中材/座面=木枠・合板・ウレタンフォーム・S字バネ・ウェービングベルト、【クッション】張り材=ポリエステル、中材=ウレタンフォーム質量(kg)【ハイタイプ】約20、【ロータイプ】約19アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハイタイプ】94.5×87.5(107)×69、【ロータイプ】94.5×85(107)×55(座面高23.5)座面高(cm)【ハイタイプ】37、【ロータイプ】23.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする