仕様組立式材質【ソファーベッド】構造部材=スチール、脚部=スチール・PP、張り材=ポリエステル、中材/背もたれ=木枠・ウレタンフォーム、中材/座面=木枠・合板・ウレタンフォーム・S字バネ・ウェービングベルト、【クッション】張り材=ポリエステル、中材=ウレタンフォーム質量(kg)【ハイタイプ】約20、【ロータイプ】約19色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハイタイプ】94.5×87.5(107)×69、【ロータイプ】94.5×85(107)×55(座面高23.5)座面高(cm)【ハイタイプ】37、【ロータイプ】23.5