曜日別特売
WN51J-2 ジャケット 神馬本店 75278219

 

WN51J-2 ジャケット 神馬本店 75278219
WN51J-2 ジャケット 神馬本店 75278219
WN51J-2 ジャケット 神馬本店 75278219
WN51J-2 ジャケット 神馬本店 75278219

ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚
サイズ11号
肩幅(cm)39
ライトグレー
内容量1枚注文コード75278219品番WN51J-2
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

カーディガン感覚で着こなせるホック留めデザインの軽快ニット素材ジャケット!
別売りの付け替えフラップを装着できます。

用途ジャケットライトグレー性別女性用サイズ11号バスト(cm)97肩幅(cm)39着丈(cm)60袖丈(cm)59材質ポリエステル100%(再生PET40%)機能360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする