※生地拡大
神馬本店
ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1着
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19
肩幅(cm)
40
36
37
38
39
40
41
42
43
色
ベージュ
ライトグレー
レッド
ベージュ
ブラック
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75278368
品番
WN51J-6
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
カーディガン感覚で着こなせるホック留めデザインの軽快ニット素材ジャケット!
別売りの付け替えフラップを装着できます。
用途
ジャケット
色
ベージュ
性別
女性用
サイズ
13号
バスト(cm)
101
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
61
袖丈(cm)
59
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能