神馬本店
ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75278508
品番
WN50V-6
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
一枚で着映える配色&フラップデザインがポイント!
伸・軽ニットの3つボタンベスト。
用途
ベスト
色
ベージュ
性別
女性用
サイズ
13号
バスト(cm)
96
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
53
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能