神馬本店
ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ベージュ
ブラック
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75278614
品番
WN50V-7
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
一枚で着映える配色&フラップデザインがポイント!
伸・軽ニットの3つボタンベスト。
用途
ベスト
色
ブラック
性別
女性用
サイズ
19号
バスト(cm)
112
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
54
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能