曜日別特売
14980 ジェットブローチ 日東工器 75278621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットブローチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
穴あけ能力(Φmm)80
80
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
内容量1個注文コード75278621品番14980
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。

用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)156穴あけ能力(Φmm)80メーカー商品コード14980トラスコ品番814-7786適合機種A-100、BHM-14075タイプ75L最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75278515
2023-09-05
用途: 鉄工材の穴あけ加工
建設業・工事業

穴あけ加工出来る耐用性に疑問あり
硬度の高い材料だと穴あけ加工数が限られてきてコストがかかる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする