神馬本店
美形スカート:Aライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ライトグレー
ライトグレー
ベージュ
ブラック
ネイビー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
61
58
61
64
67
71
75
80
86
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75278639
品番
WN50S-2
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ラク伸びウエストの美形Aラインスカート!
シワになりにくく足さばき抜群のニット素材で軽快に!
用途
スカート
色
ライトグレー
性別
女性用
サイズ
S
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
94
丈(cm)
55
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
商品説明動画
「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWスカートWN50S
参考になった