神馬本店
美形スカート:Aライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ライトグレー
ベージュ
ブラック
ネイビー
サイズ
XL
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
75
58
61
64
67
71
75
80
86
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75278754
品番
WN50S-6
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ラク伸びウエストの美形Aラインスカート!
シワになりにくく足さばき抜群のニット素材で軽快に!
用途
スカート
色
ベージュ
性別
女性用
サイズ
XL
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
108
丈(cm)
58
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
商品説明動画
「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWスカートWN50S
参考になった