曜日別特売
WN50S-7 美形スカート:Aライン 神馬本店 75278824

 

WN50S-7 美形スカート:Aライン 神馬本店 75278824
WN50S-7 美形スカート:Aライン 神馬本店 75278824
WN50S-7 美形スカート:Aライン 神馬本店 75278824

美形スカート:Aライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
ウエスト(cm)71
内容量1枚注文コード75278824品番WN50S-7
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ラク伸びウエストの美形Aラインスカート!
シワになりにくく足さばき抜群のニット素材で軽快に!

用途スカートブラック性別女性用サイズLLウエスト(cm)71ヒップ(cm)104丈(cm)58材質ポリエステル100%(再生PET40%)機能360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能

商品説明動画

「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWスカートWN50S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする