WN50W-2 ワンピース 神馬本店 75278885

 

WN50W-2 ワンピース 神馬本店 75278885
WN50W-2 ワンピース 神馬本店 75278885
WN50W-2 ワンピース 神馬本店 75278885

ワンピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚ライトグレーサイズ9号注文コード75278885品番WN50W-2
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

着映え力抜群の配色デザインに注目!
お洗濯後は素早く乾燥する吸汗速乾機能を備えたラク伸びニット素材ワンピース。

用途ワンピースライトグレー性別女性用サイズ9号バスト(cm)92肩幅(cm)38着丈(cm)93袖丈(cm)24ウエスト(cm)77材質ポリエステル100%(再生PET40%)機能360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、ホームクリーニング可能

商品説明動画

「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWワンピースWN50W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする