神馬本店
パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
17号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
色
ライトグレー
ライトグレー
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
86
64
67
70
73
77
81
86
92
ヒップ(cm)
113
91
94
97
100
104
108
113
119
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75279104
品番
WN50P-2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
足さばき抜群のラク伸びニット素材パンツ。
シワになりにくく吸汗速乾機能でお洗濯後も素早く乾燥!
用途
パンツ
色
ライトグレー
性別
女性用
サイズ
17号
ウエスト(cm)
86
股下(cm)
85
ヒップ(cm)
113
丈(cm)
フリーサイズ(股下85)
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
商品説明動画
「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWパンツWN50P
参考になった