曜日別特売
WN50P-2 パンツ 神馬本店 75279113

 

WN50P-2 パンツ 神馬本店 75279113
WN50P-2 パンツ 神馬本店 75279113
WN50P-2 パンツ 神馬本店 75279113
WN50P-2 パンツ 神馬本店 75279113

パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ19号
ライトグレー
ウエスト(cm)92
ヒップ(cm)119
内容量1枚注文コード75279113品番WN50P-2
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

足さばき抜群のラク伸びニット素材パンツ。
シワになりにくく吸汗速乾機能でお洗濯後も素早く乾燥!

用途パンツライトグレー性別女性用サイズ19号ウエスト(cm)92股下(cm)85ヒップ(cm)119丈(cm)フリーサイズ(股下85)材質ポリエステル100%(再生PET40%)機能360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能

商品説明動画

「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWパンツWN50P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする