神馬本店
付け替えフラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
色
ベージュ×ベージュ
ライトグレー×ライトグレー
ライトグレー×ブラック
レッド×ライトグレー
レッド×レッド
レッド×ベージュ
レッド×ブラック
ベージュ×ベージュ
ベージュ×ブラック
ブラック×ライトグレー
ブラック×ベージュ
ブラック×ブラック
サイズ
R
R
B
BB
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75279488
品番
POF01-66
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
対象ジャケットにボタンで装着できる配色付きフラップ。
部署・職種やお好みに合わせたカラーを選んで洗練度アップ!小物の落下防止にも便利!
用途
付け替えフラップ
色
ベージュ×ベージュ
サイズ
R
適合サイズ
(ジャケット本体)5~11号に対応
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能