※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
Dポンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
25×9
25×9
25×12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75279653
品番
91246
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(上刃)
仕様
長穴用
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
全長(mm)
60
サイズ
25×9
注意
※別途ロックナット特Assyが必要です。
※セルファーで使用する際、芯出治具が必要です。