日東工器
Lポンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
10
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
16×8
18×9
20×10
22×11
24×12
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75279845
品番
91125
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(上刃)
Lポンチング治具取付用
適合機種
MW-50
サイズ
10
全長(mm)
86
仕様
丸穴用