曜日別特売

Lポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ12
内容量1個注文コード75279863品番91124
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
穴あけ用刃物(上刃)
Lポンチング治具取付用
適合機種MW-50サイズ12全長(mm)86仕様丸穴用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする