66631 Eダイス 日東工器 75280283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eダイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5.5
内容量1個注文コード75280283品番66631
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,098円となります。
参考基準価格(税別)¥10,220販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途
穴あけ用刃物(下刃)
薄板用
仕様丸穴用(薄板用)適合機種E25-0615、PMW-24サイズ5.5寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする