曜日別特売
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375

 

160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375
160900061 ファブリック置き畳 ボーナ 萩原 75280375

ファブリック置き畳 ボーナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(6枚)
寸法(cm)【6枚組】82×82×2.5
ブラウン
内容量1セット(6枚)注文コード75280375品番160900061
参考基準価格(税別)¥15,445販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新感覚!人気のラグを置き畳にしたファブリックタイプの置き畳。

用途
糸の組み合わせにこだわった馴染みの良いやさしいカラーリングに、織りでヘリンボン柄を表現し、太めの間隔で仕上げることで遠目で見るとボーダー柄のようにも見えるおしゃれなデザインです。表面はさらっとしたタッチの使いやすい素材感。ホルムアルデヒドの試験をクリアしているので安心してお使いいただけます。裏面には滑り止めが付いているためズレにくく、しっかりとした厚みと程よい弾力で足音などの騒音対策にも◎ ご自身でカットしていただけるため、動かせない柱や家具などを避け、お部屋にぴったり敷き詰めることができます。
ブラウン
寸法(cm)
【6枚組】82×82×2.5
厚さ(mm)
25
備考
ホットカーペット非対応 / 洗濯不可
機能
低ホルムアルデヒド
滑り止め効果
あり
組成
表面:ポリエステル100% 、 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 、 裏面:不織布 滑り止め付き(裏面5カ所)
注意
ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。(※はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする