66640 Eダイス 日東工器 75280396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eダイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5
内容量1個注文コード75280396品番66640
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
用途
穴あけ用刃物(下刃)
厚板用
仕様丸穴用(厚板用)適合機種E25-0615、PMW-24サイズ5寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする